CDNSG125-100-D-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651076

 

CDNSG125-100-D-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651076
CDNSG125-100-D-A93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651076

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)125オートスイッチ種類A93注文コード52651076品番CDNSG125-100-D-A93
参考基準価格(税別)¥161,980販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする