CDNSG125-275-D-A93Z ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651164

 

CDNSG125-275-D-A93Z ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651164
CDNSG125-275-D-A93Z ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651164

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275チューブ内径(Φmm)125オートスイッチ種類A93注文コード52651164品番CDNSG125-275-D-A93Z
参考基準価格(税別)¥172,540販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする