CDNSG140-100-D-J59L5 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651444

 

CDNSG140-100-D-J59L5 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651444
CDNSG140-100-D-J59L5 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651444

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)140注文コード52651444品番CDNSG140-100-D-J59L5
参考基準価格(税別)¥234,300販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする