CDNSG140-200-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651487

 

CDNSG140-200-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651487
CDNSG140-200-D-M9BWLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG SMC 52651487

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSG

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)140オートスイッチ種類M9BW注文コード52651487品番CDNSG140-200-D-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥195,970販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする