曜日別特売
ML-4MS スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52651507

 

ML-4MS スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52651507
ML-4MS スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52651507

スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52651507品番ML-4MS
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付
厚さ6mmのスリムタイプ
目盛り付
垂直・水平

用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする