曜日別特売
- マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業) 52651997

- マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業) 52651997
- マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業) 52651997

マスターキー付き南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
内容量1箱(4個)注文コード52651997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。

用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄仕様マスターキー本数(本):2入数4個セット
注意
※マスターキーとシリンダー錠(一つ一つ異なる商品)となります。
※セットごとにマスターキーは異なるものとなります。
※複数セット購入される場合、それぞれのマスターキーを同一にする等の別注対応はできかねますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする