曜日別特売
RV-770 保護めがねスタンダード 二眼式 RV-770 理研オプテック 52652864

保護めがねスタンダード 二眼式 RV-770

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52652864品番RV-770
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

疲れにくいスリット入り鼻パット採用。

レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×42×171色/フレームブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする