CDPX2N10-100-J79WL スライドユニット CDPX2N SMC 52653334

 

CDPX2N10-100-J79WL スライドユニット CDPX2N SMC 52653334
CDPX2N10-100-J79WL スライドユニット CDPX2N SMC 52653334

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類F79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード52653334品番CDPX2N10-100-J79WL
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(N)無給油クッション(-)アジャストボルト付(2ヶ付)リード線(m)(L)3シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類F79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする