CDPX2N15-100B-F79F スライドユニット CDPX2N SMC 52653422

 

CDPX2N15-100B-F79F スライドユニット CDPX2N SMC 52653422
CDPX2N15-100B-F79F スライドユニット CDPX2N SMC 52653422

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)15オートスイッチ種類F79F無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し注文コード52653422品番CDPX2N15-100B-F79F
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(N)無給油クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-)0.5シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類F79F無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする