CDPX2N15-100BS-A73CL スライドユニット CDPX2N SMC 52653465

 

CDPX2N15-100BS-A73CL スライドユニット CDPX2N SMC 52653465
CDPX2N15-100BS-A73CL スライドユニット CDPX2N SMC 52653465

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)15オートスイッチ種類A73C有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し注文コード52653465品番CDPX2N15-100BS-A73CL
参考基準価格(税別)¥39,550販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(N)無給油クッション(BS)ショックアブソーバ付(1ヶ付)リード線(m)(L)3シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類A73C有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする