CDPX2N15-175B-F7BV スライドユニット CDPX2N SMC 52653623

 

CDPX2N15-175B-F7BV スライドユニット CDPX2N SMC 52653623
CDPX2N15-175B-F7BV スライドユニット CDPX2N SMC 52653623

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)15オートスイッチ種類F7BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード52653623品番CDPX2N15-175B-F7BV
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)175タイプ(N)無給油クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-)0.5シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類F7BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする