CDPX2N15-25B-A80H スライドユニット CDPX2N SMC 52653711

 

CDPX2N15-25B-A80H スライドユニット CDPX2N SMC 52653711
CDPX2N15-25B-A80H スライドユニット CDPX2N SMC 52653711

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)15オートスイッチ種類A80H有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード52653711品番CDPX2N15-25B-A80H
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(N)無給油クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-)0.5シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類A80H有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする