曜日別特売
22g ハードコア ソリッドスピン デュエル 52654868

ハードコア ソリッドスピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個HRCA アカハラキャンディーサイズフック:#8注文コード52654868品番22g
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

待望のヒラメカラー登場!!
壊れない、塗装が剥げない耐久性抜群のブレードベイト
耐久性抜群のソリッド構造タフボディ
キャッチ率大幅アップ ブレードフックシステム採用
ボディを守りつつ、着底を伝えるボトムバンパー

寸法(mm)50HRCA アカハラキャンディーサイズフック:#8タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#3飛距離(m)MAX65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする