曜日別特売
CDPXWM10-50-A72H スライドユニット  CDPXWM SMC 52654901

 

CDPXWM10-50-A72H スライドユニット  CDPXWM SMC 52654901
CDPXWM10-50-A72H スライドユニット  CDPXWM SMC 52654901

スライドユニット CDPXWM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類A72H有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード52654901品番CDPXWM10-50-A72H
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)50リード線(m)(-)0.5シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類A72H有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする