曜日別特売

電話用機器収納キャビネット BXU

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)620×420クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52655523品番BXU7050-14K
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋内用埋込型盤用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)110、(ハンドル下)90材質鉄板製保護等級IP2XDクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)18.9使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)基板寸法(mm)620×420構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)700×500×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする