デュエル
タコやん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
MW マットホワイト
タイプ
シンカー:6号(22.5g)
注文コード
52655936
品番
3.0号
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!
色
MW マットホワイト
質量(g)
31
タイプ
シンカー:6号(22.5g)
水深(m)
1~5