デュエル
タコやん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
MOEB サルエビ
タイプ
シンカー:5号(19g)
注文コード
52656295
品番
2.5号
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!
色
MOEB サルエビ
質量(g)
26
タイプ
シンカー:5号(19g)
水深(m)
1~5