P166 速吸水 モモンガクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659155

P166 速吸水 モモンガクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659155
P166 速吸水 モモンガクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659155

速吸水 モモンガクロス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード52659155品番P166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。
また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。
軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。

質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659155
2021-09-09
用途: 洗車の拭き上げ
その他業種

当方、ライズの拭き上げにムササビクロスを使用していますが
こちらは分厚すぎて吸水力が満杯になっても手で絞ることができないため、それを補うためにモモンガも購入しました。
吸水力は普通のタオルよりはいいですが、ムササビと比べて小さいだけでなくペラいので軽自動車でもこれ一枚では足らない気がする。というか潔くムササビ買ったほうがラクだし良いと思います。もちろんワイパーで大雑把に水切りした後です。
軽自動車か5ナンバー車でムササビ1枚から2枚
もっとデカイ車ならムササビ2枚のほうがよいと思います。ムササビはすこし高いし手で絞るには分厚すぎますが、吸水力は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする