NCR
シールドガスホース
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径(mm)
6.3
5
6.3
8
9.5
12.7
19
25.4
ホース長さ(m)
50
10
20
30
50
100
60
最高使用圧力(MPa)
2
2
1.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52659338
品番
SLD6-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
内径(mm)
6.3
ホース長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
7
色
緑
サイズ
6
使用温度(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
100
外径(mm)
12.9
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0