曜日別特売
65mm ハードコア クランク 2+ 65F デュエル 52659470

ハードコア クランク 2+ 65F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個CF クローフィッシュ注文コード52659470品番65mm
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビッグレイク御用達!!
”磁着タングステン” を採用し、さらにぶっ飛び!!
高機能システムクランクベイト!!

CF クローフィッシュサイズフック:#4質量(g)14タイプフローティングレンジ2mリングサイズ#3飛距離(m)35+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする