※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
プロパンホース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
5
5
6.3
8
9.5
12.7
19
ホース長さ(m)
100
10
20
30
50
100
外径(Φmm)
11.2
11.2
12.9
14.6
16.3
21.1
29.3
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660598
品番
P5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
ホース長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
質量(kg)
11
サイズ
5
内径(Φmm)
5
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
外径(Φmm)
11.2
使用温度(℃)
-25~70
最小曲げ半径(mm)
90
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200