曜日別特売
UFG19-100 ユニバーサルガスホース シングル NCR 52661194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルガスホース シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(mm)19
ホース長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)2
内容量1本注文コード52661194品番UFG19-100
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途
水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
内径(mm)19ホース長さ(m)100最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム質量(kg)55赤/橙サイズ19使用温度(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)220外径(mm)29.3ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする