曜日別特売
110mm L-バス ペンシルポッパー 110F デュエル 52661290

L-バス ペンシルポッパー 110F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個GSBG ゴーストブルーギル注文コード52661290品番110mm
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワンノックサウンドとスピット & バブルで強烈アピール!!
ドックウォーキングのたびに ”カコーン” とワンノックサウンドを発生しアピールします
空力に優れたボディ形状と後部重心による圧倒的な遠投性能で広範囲をサーチ
フロントカップによるスピット & バブルで逃げ惑うベイトフィッシュを演出!!
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき、バスを魅惑するフェザーフック

GSBG ゴーストブルーギルサイズフック:#6質量(g)15タイプフローティングレンジ0cmリングサイズ#3飛距離(m)MAX35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする