河村電器産業
仮設盤用キャビネット SOK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)145
(ドア下)270、(ハンドル下)245
(ドア下)130、(ハンドル下)105
(ドア下)170、(ハンドル下)145
(ドア下)220、(ハンドル下)195
基板寸法(mm)
520×620
920×1320
220×320
320×220
320×320
320×420
420×320
420×520
420×620
520×920
520×420
520×620
620×1120
620×820
720×520
820×1120
820×820
920×620
1120×1320
1120×620
720×920
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52661814
品番
SOK6270-20Y
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)145
材質
鉄板製
保護等級
IPX3
色
オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
質量(kg)
22.8
基板寸法(mm)
520×620
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
620×700×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
C-70(丸形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付