曜日別特売

仮設盤用キャビネット SOK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)145
基板寸法(mm)720×520
内容量1個注文コード52661866品番SOK8260-20Y
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)145材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)質量(kg)25.3基板寸法(mm)720×520ドア片扉キャビネット寸法(mm)820×600×200構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする