デュエル
ハードコア ヘビーミノー (S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
HLKI シロギスグローベリー
サイズ
フック:#6
注文コード
52662498
品番
110mm
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
低速から高速リトリーブまで幅広く対応
重量級ぶっ飛びミノー
青物・サゴシ・ヒラメ・マゴチに最適
強波動のウォブンロールアクションで広範囲の魚にアピール
圧倒的な飛距離で、通常のミノーでは届かないエリアを攻略
色
HLKI シロギスグローベリー
サイズ
フック:#6
質量(g)
37
タイプ
シンキング
レンジ
120~300cm
リングサイズ
#3
飛距離(m)
MAX80