曜日別特売
110mm ハードコア ヘビーミノー (S) デュエル 52662534

ハードコア ヘビーミノー (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個HRH レッドヘッドサイズフック:#6注文コード52662534品番110mm
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低速から高速リトリーブまで幅広く対応
重量級ぶっ飛びミノー
青物・サゴシ・ヒラメ・マゴチに最適
強波動のウォブンロールアクションで広範囲の魚にアピール
圧倒的な飛距離で、通常のミノーでは届かないエリアを攻略

HRH レッドヘッドサイズフック:#6質量(g)37タイプシンキングレンジ120~300cmリングサイズ#3飛距離(m)MAX80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする