河村電器産業
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)280、(ハンドル下)250
(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)
320×320
320×320
320×320
1120×420
220×320
220×420
320×220
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
520×420
620×420
720×420
820×420
920×620
1020×620
1120×620
1320×620
420×620
520×920
520×620
520×720
620×1120
720×520
720×620
820×1120
820×520
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52662602
品番
POR4340-20K
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
13.4
基板寸法(mm)
320×320
ドア
片扉
構造
水切・パッキン付/扉面にルーバー付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
430×400×200