河村電器産業
窓付屋外盤用キャビネット POM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)
1120×620
920×620
1120×620
420×320
420×420
420×520
520×920
520×420
520×720
620×1120
620×420
720×420
720×520
820×420
820×520
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52662812
品番
POM1270-25AK
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
55.4
基板寸法(mm)
1120×620
ドア
片扉
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
キャビネット寸法(mm)
1230×700×250