曜日別特売
POM9360-25K 窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業 52662943

POM9360-25K 窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業 52662943
POM9360-25K 窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業 52662943

窓付屋外盤用キャビネット POM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)230、(ハンドル下)200
基板寸法(mm)820×520
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52662943品番POM9360-25K
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)230、(ハンドル下)200材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)39.1基板寸法(mm)820×520ドア片扉構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mmキャビネット寸法(mm)930×600×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする