SE-USB2.0-016GBST1 USBメモリー SUNEAST(サンイースト) 52663915

SE-USB2.0-016GBST1 USBメモリー SUNEAST(サンイースト) 52663915
SE-USB2.0-016GBST1 USBメモリー SUNEAST(サンイースト) 52663915
SE-USB2.0-016GBST1 USBメモリー SUNEAST(サンイースト) 52663915

USBメモリー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52663915品番SE-USB2.0-016GBST1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

筐体は日本設計でメーカーオリジナル筐体です。
名入れに適した白色で広めのスペース・素材も厳選しております。
スライド式でキャップレス・ストラップホイールもあり、ストラップをご用意いただきますと紛失しづらい設計。

寸法(mm)60.4×20.2×0.9質量(g)20パッケージサイズ(mm)123×80×7メモリー容量16GBアズワン品番64-6480-12インターフェイスUSB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52663967
2022-08-18
用途: 大容量データの引っ越し
松本自動車工業株式会社

購入して1週間目に読み取りができなくなり、サブのPCで何とか読み取れたのでフォーマットしましたがさらに1週間後、今度はドライブを認識できなくなりました

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52663967
2022-04-06
用途: PCデータの一時保存、データ移動
個人のお客様

半月程使用したところで読み書きが出来なくなった。
別メーカの同等品を購入

2が参考にしています
対象商品 : 52663924
2021-06-23
用途: PCのデータ保管、持ち運び、やり取り、取り出し。
不動産業

32GBの商品。
PCに挿すと、空容量は約29GBと表示された。
読み書きの体感速度には特に不満を覚えない。
端子の出し入れ用のスライド式のバーの扱いにはコツが要る。

対象商品 : 52663915
2020-07-18
用途: データ管理
自動車・二輪車・自転車関連業

データ管理にとても役立っています。デザインもよく、使いやすいです。

対象商品 : 52663924
2020-09-10
用途: 画像の保存
製造業

値段が安いのでまとめて買いました。
使い切ったらまた購入しようと思います。

対象商品 : 52663949
2020-04-09
用途: バックアップ
株式会社新東洋機器

スライドが多少しずらい。あとは値段ににしては満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする