曜日別特売
110mm L-バス ジャークベイト ミッド 110SF デュエル 52664239

L-バス ジャークベイト ミッド 110SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個GSWS ゴーストワカサギ注文コード52664239品番110mm
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミッドレンジを攻略するキレキレジャークベイト
リトリーブではナチュラルなタイトウィグリングアクション
ジャークベイト110SFより頭下がりの浮き角度で、
1.5~2mレンジでも水を押しながら山なり軌道で左右に切れの良い
ダートアクションを披露します!!
フラットサイドボディが生み出す強フラッシングでバスにアピール!!
障害物をかわしやすいスローフローティング仕様

GSWS ゴーストワカサギサイズフック:#6質量(g)16タイプスローフローティングレンジ2mリングサイズ#3飛距離(m)MAX35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする