河村電器産業
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
(ドア下)230、(ハンドル下)205
(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)
420×520
420×520
420×520
1120×420
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
520×420
620×420
720×420
820×420
920×620
1120×620
1320×620
420×620
520×920
520×620
520×720
620×1120
720×520
820×520
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666075
品番
POS5360-20
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
ヘアライン加工
質量(kg)
23.2
基板寸法(mm)
420×520
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
530×600×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内用・屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付