河村電器産業
チャンネルベース(基台) TZ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52666242
品番
TZ2010-18
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
11.3
板厚(mm)
3.2
寸法(A×B×C)(mm)
200×1000×180
キャビネット寸法(mm)
1000×180
適合
屋内・屋外兼用