呼び径(A)250呼び径(B)10伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:25使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形質量(kg)59種類伸縮管継手形式ベローズ形寸法L(mm)465呼び径250接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L面間寸法(mm)465適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L