曜日別特売
JB14-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 52666846

JB14-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 52666846
JB14-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 52666846

ベローズ形伸縮管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)150
内容量1個注文コード52666846品番JB14-N
参考基準価格(税別)¥433,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

公共建築協会評価品、JIS適合品

伸縮量(mm)
伸び:20
縮み:50
呼び径(A)150呼び径(B)6伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:20/縮み:50使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形全長(mm)930質量(kg)62種類伸縮管継手形式ベローズ形寸法L(mm)930呼び径150寸法H(mm)220寸法A(mm)160寸法B(mm)180接続方式フランジ寸法T(mm)6使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油寸法h(mm)23主な用途-流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L面間寸法(mm)930適合圧力(MPa)1.0以下材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする