曜日別特売
200m ハードコア X4 デュエル 52667127

ハードコア X4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.65CBL 5色イエローマーキング注文コード52667127品番200m
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイクロピッチ4ブレイデッド。
コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン。

仕様MAX(Lbs.):125CBL 5色イエローマーキングサイズ(号)0.6強度(kg)AVE:3.6、MAX:5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする