デュエル
ハードコア X4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
3
色
5CBL 5色イエローマーキング
注文コード
52667206
品番
300m
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ4ブレイデッド。
コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン。
仕様
MAX(Lbs.):40
色
5CBL 5色イエローマーキング
サイズ(号)
3
強度(kg)
AVE:15.5、MAX:19