デュエル
ハードコア X8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
0.6
色
5CBL 5色イエローマーキング
注文コード
52667224
品番
200m
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ8ブレイデッド。
強くてしなやかな 「安定強度のある」 PEライン。
仕様
MAX(Lbs.):13
色
5CBL 5色イエローマーキング
サイズ(号)
0.6
強度(kg)
AVE:4.5、MAX:5.8