曜日別特売
200m ハードコア X8 デュエル 52667258

ハードコア X8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1.25CBL 5色イエローマーキング注文コード52667258品番200m
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マイクロピッチ8ブレイデッド。
強くてしなやかな 「安定強度のある」 PEライン。

仕様MAX(Lbs.):275CBL 5色イエローマーキングサイズ(号)1.2強度(kg)AVE:8.8、MAX:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする