河村電器産業
ワットメーターボックス MX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付スペース
単相2線式30A 2個用
注文コード
52667274
品番
MX122
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
取付スペース
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワットメーター用ボックス
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
材質
プラスチック
質量(kg)
0.85
ボックス(mm)
260×360×100
使用場所
露出形
取付スペース
単相2線式30A 2個用