曜日別特売
MX132 ワットメーターボックス MX 河村電器産業 52667283

ワットメーターボックス MX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付スペース単相(三相)3線式30A 2個用注文コード52667283品番MX132
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワットメーター用ボックス

ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)材質プラスチック質量(kg)1.45ボックス(mm)360×460×102使用場所露出形取付スペース単相(三相)3線式30A 2個用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする