曜日別特売
300m ハードコア X8 デュエル 52667319

ハードコア X8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)45CBL 5色イエローマーキング注文コード52667319品番300m
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マイクロピッチ8ブレイデッド。
強くてしなやかな 「安定強度のある」 PEライン。

仕様MAX(Lbs.):605CBL 5色イエローマーキングサイズ(号)4強度(kg)AVE:26、MAX:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする