デュエル
アーマード F+
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
0.4
色
GY ゴールデンイエロー
注文コード
52667529
品番
150m
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラPE × フロロカーボン
扱い易い極細最強スーパー繊維
仕様
MAX(Lbs.):7
寸法(mm)
AVE:0.11
色
GY ゴールデンイエロー
サイズ(号)
0.4
強度(kg)
MAX:3.5