曜日別特売
150m アーマード F+ デュエル 52667556

アーマード F+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1GY ゴールデンイエロー注文コード52667556品番150m
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ウルトラPE × フロロカーボン
扱い易い極細最強スーパー繊維

仕様MAX(Lbs.):19寸法(mm)AVE:0.18GY ゴールデンイエローサイズ(号)1強度(kg)MAX:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする