曜日別特売
150m アーマード F デュエル 52667870

アーマード F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1注文コード52667870品番150m
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ライトゲーム始めるなら、「アーマード(R) F」
使い心地はモノフィラメント!! 強度はPEライン!!

仕様MAX(Lbs.):15寸法(mm)AVE:0.18GY ゴールデンイエローサイズ(号)1強度(kg)MAX:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする