50m パワーリーダー CN デュエル 52668080

パワーリーダー CN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)7注文コード52668080品番50m
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。
ハイブリッドショックリーダー
ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。
遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー
扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性

クリアーサイズ(号)7標準直径(mm)0.435標準強力(lb)30標準強力(kg)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする