曜日別特売
20m パワーリーダー エギング CN デュエル 52668518

パワーリーダー エギング CN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)2注文コード52668518品番20m
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

喰わせ重視!! 低伸度でありながら、若干のクッション性を持ち合わせているため、喰い込みも良く、やり取り中のバラシも軽減。

クリアーサイズ(号)2標準直径(mm)0.235標準強力(lb)8標準強力(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする