河村電器産業
ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)
920×620
920×620
1120×620
420×320
420×420
420×520
520×920
520×420
520×720
620×1120
620×420
720×420
720×520
820×420
820×520
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52669277
品番
SCPOM1070-25AK
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
46.3
基板寸法(mm)
920×620
ドア
片扉
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5、メーターパネル1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1030×700×250