ANB-015 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業) 52669454

ANB-015 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業) 52669454
ANB-015 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業) 52669454
ANB-015 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業) 52669454
ANB-015 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業) 52669454

穴あきボード専用ボードフックダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード52669454品番ANB-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。1×4材を使用して棚を作ることができます。

用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)90アズワン品番64-5074-26
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避け下さい。商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする